Motion
216CA-1.215

TSUBAKI (UST)
216CA-1.215

Embrague de leva - Serie CA, diámetro de orificio de 1.2150 pulg., diámetro total de 3.1490 pulg., 80 mm, capacidad de torsión de 289 pies-lbs
Artículo MI #08730127
No. Fabricante 216CA-1.215
Precio1,828.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
216CA-1.215

Embrague de leva - Serie CA, diámetro de orificio de 1.2150 pulg., diámetro total de 3.1490 pulg., 80 mm, capacidad de torsión de 289 pies-lbs
Artículo MI #08730127
No. Fabricante 216CA-1.215
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
Precio1,828.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2150 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.2150 pulg., 30.83 mm
  • Ancho exterior
    1.4370 pulg.;36.51 mm
  • Diámetro exterior
    3.1490 pulg., 80 mm
  • Diámetro total
    3.1490 pulg., 80 mm
  • Ancho general
    1.4370 pulg., 36.51 mm
  • Peso
    2.710 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    097039715968
  • Serie
    CA
  • Capacidad de par
    289 pies-libras
  • UPC_NO
    097039715968

Descripción general

Descripción del fabricante
216CA ESPALDA 1.215" #245154