Motion
PL019X047AD

Tsubaki (UST)
PL019X047AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 19 mm ID, 47 mm OD
Artículo MI #08730859
No. Fabricante PL019X047AD
Precio308.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL019X047AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 19 mm ID, 47 mm OD
Artículo MI #08730859
No. Fabricante PL019X047AD
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
Precio308.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x28
  • Diámetro interno
    19 mm
  • Presión de contacto del cubo
    13924 psi
  • Empuje máximo transmitido
    9127 lb
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Longitud total
    41 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x28
  • Presión de contacto del eje
    237 N/mm^2
  • Peso
    0.800 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    12.5 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    282 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    DA
  • Fuerza axial transmisible
    9127 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PL019X047AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo