Motion
PL024X050AD

Tsubaki (UST)
PL024X050AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 24 mm ID, 50 mm OD
Artículo MI #08730861
No. Fabricante PL024X050AD
Precio308.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL024X050AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 24 mm ID, 50 mm OD
Artículo MI #08730861
No. Fabricante PL024X050AD
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
Precio308.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x30
  • Diámetro interno
    24 mm
  • Presión de contacto del cubo
    14939 psi
  • Empuje máximo transmitido
    12184 lb
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • Longitud total
    46 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x30
  • Presión de contacto del eje
    214 N/mm^2
  • Peso
    0.900 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de torsión máximo transmitido
    477 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    DA
  • Fuerza axial transmisible
    12184 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PL024X050AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN