Motion
PL038X065AD

Tsubaki (UST)
PL038X065AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 38 mm ID, 65 mm OD
Artículo MI #08730864
No. Fabricante PL038X065AD
Precio421.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL038X065AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 38 mm ID, 65 mm OD
Artículo MI #08730864
No. Fabricante PL038X065AD
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
Precio421.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x40
  • Diámetro interno
    38 mm
  • Presión de contacto del cubo
    12764 psi
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Longitud total
    63 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x40
  • Presión de contacto del eje
    151 N/mm^2
  • Peso
    1.900 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Serie
    DA
  • Fuerza axial transmisible
    20007 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL038X065AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN