Motion
PL017X031KE

TSUBAKI (UST)
PL017X031KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 17 mm ID, 31 mm OD
Artículo MI #08731005
No. Fabricante PL017X031KE
Precio147.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL017X031KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 17 mm ID, 31 mm OD
Artículo MI #08731005
No. Fabricante PL017X031KE
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
Precio147.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4 x 14
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Presión de contacto del cubo
    14504 psi
  • Exterior Diámetro  
    31 mm
  • Longitud total
    24 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x14
  • Presión de contacto del eje
    182 N/mm^2
  • Peso
    0.150 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    KE
  • Fuerza axial transmisible
    2675 lb
  • UPC_NO
    097039758392

Descripción general

Descripción del fabricante
PL017X031KE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"