Motion
RS10BASKUTM

TSUBAKI (UST)
RS10BASKUTM

RS10BASKUTM
Artículo MI #08731057
No. Fabricante RS10BASKUTM
Precio310.53 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS10BASKUTM

RS10BASKUTM
Artículo MI #08731057
No. Fabricante RS10BASKUTM
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
Precio310.53 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.380 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.380 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tipo 600
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039772930

Descripción general

Descripción del fabricante
RS10B COMO EMPUÑADURA TIPO KU-M ER 10 PIES
  • Para aplicaciones de envoltura de sellos de formulario, llenado y vacío.
  • La cadena de agarre Tsubaki de acero inoxidable resistente a la corrosión es su solución para entornos difíciles.
  • Esta cadena combina el diseño de agarre probado con componentes de acero inoxidable endurecido resistentes al desgaste
  • Ofrece la mayor capacidad de carga de todas las cadenas de acero inoxidable fabricadas por Tsubaki.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"