Motion
RS10BNPRB

TSUBAKI (UST)
RS10BNPRB

RS10BNPRB
Artículo MI #08731079
No. Fabricante RS10BNPRB
Precio42.15 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS10BNPRB

RS10BNPRB
Artículo MI #08731079
No. Fabricante RS10BNPRB
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
Precio42.15 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    10B / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.380 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.579 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.579 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.380 pulg.
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
RS10B BRIT STD NIQUELADO RIV 10FT
  • Las cadenas niquelados proporcionan un rendimiento aceptable cuando el equipo debe funcionar en entornos levemente corrosivos.
  • Cadena estándar británica
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"