Motion
50NEPD12LRB

TSUBAKI (UST)
50NEPD12LRB

50NEPD12LRB
Artículo MI #08731126
No. Fabricante 50NEPD12LRB
Precio154.43 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
50NEPD12LRB

50NEPD12LRB
Artículo MI #08731126
No. Fabricante 50NEPD12LRB
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
Precio154.43 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Proyección de clavija extendida
    0.469 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    D-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Un pasador extendido
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    D-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
50 NEPTUNE RIV 2L/D-1 10 PIES EN CAJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"