Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena160 / 2 pulg.
- Anchura interior1.250 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.898 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.250 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.562 pulg.
- Altura de la placa1.898 pulg.
- Grosor de la placa0.250 pulg.
- Diámetro del rodillo1.125 pulg.
- Ancho del rodillo1.250 pulg.
- Peso14 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras2
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieServicio pesado
- Estándares cumplidosASME B29
- Capacidad de carga de trabajo26980 lb
Descripción general
- La cadena Super-H Series tiene la misma cintura ancha que la Super Series.
- El grosor de la placa de enlace es idéntico al de las cadenas de rodillos de la serie ASME/ANSI Heavy.
- Las mismas técnicas de fabricación especiales utilizadas en la cadena Super Series se utilizan para producir los orificios de paso.
- Los pasadores están endurecidos a través de .
- La cadena de la serie Super-H tiene una carga máxima permitida aún mayor que la serie Super.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Serie de elevadores Tusbaki Workhorse PremiumDiseñado para ser el caballo de batalla del segmento de los elevadores industriales. Utiliza aceros de primera calidad en todo el producto, combinados con tratamientos térmicos patentados y controlados con precisión, para garantizar la fiabilidad líder del mercado.
Ver la documentación
Cadena de la serie Tsubaki TitanLa cadena Titan integra los últimos avances de la investigación y el desarrollo de Tsubaki para aumentar la vida útil de las cadenas de rodillos en entornos de alta velocidad y hostiles.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.