Motion
40-2HLAMR50

TSUBAKI (UST)
40-2HLAMR50

40-2HLAMR50
Artículo MI #08731182
No. Fabricante 40-2HLAMR50
Precio190.29 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40-2HLAMR50

40-2HLAMR50
Artículo MI #08731182
No. Fabricante 40-2HLAMR50
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
Precio190.29 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.297 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Altura de la placa
    0.472 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.297 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Servicio pesado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE CADENA REMACHADA 40-2H D-LAMBDA DE 50 PIES
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"