Motion
PL019X033KE

TSUBAKI (UST)
PL019X033KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 19 mm ID, 33 mm OD
Artículo MI #08731211
No. Fabricante PL019X033KE
Precio147.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL019X033KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 19 mm ID, 33 mm OD
Artículo MI #08731211
No. Fabricante PL019X033KE
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
Precio147.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4 x 14
  • Diámetro interno
    19 mm
  • Presión de contacto del cubo
    13634 psi
  • Empuje máximo transmitido
    2675 lbf
  • Exterior Diámetro  
    33 mm
  • Longitud total
    24 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x14
  • Presión de contacto del eje
    163 N/mm^2
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    89 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    KE
  • UPC_NO
    097039866653

Descripción general

Descripción del fabricante
PL019X033KE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"