Motion
P2 1 5/8
Casquillo cónico dividido - Casquillo P2 , calibre 1-5/8 , diámetro externo de 3.0000 in, LTB 2.9375 in, material de acero
Artículo MI #08731214
No. Fabricante P2 1 5/8
Precio41.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo P2 , calibre 1-5/8 , diámetro externo de 3.0000 in, LTB 2.9375 in, material de acero
Artículo MI #08731214
No. Fabricante P2 1 5/8
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
Precio41.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P2
  • Brida exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
P2 1-5/8 CASQUILLO DEL CONO DIVIDIDO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good