Motion
PL065X073EF

TSUBAKI (UST)
PL065X073EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 65 mm ID, 73 mm OD
Artículo MI #08731229
No. Fabricante PL065X073EF
Precio484.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL065X073EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 65 mm ID, 73 mm OD
Artículo MI #08731229
No. Fabricante PL065X073EF
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
Precio484.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x40
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Presión de contacto del cubo
    25962 psi
  • Empuje máximo transmitido
    19895 lb
  • Exterior Diámetro  
    73 mm
  • Longitud total
    57 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x40
  • Presión de contacto del eje
    201 N/mm^2
  • Peso
    2.400 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    25.500 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    2117 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    EF
  • Fuerza axial transmisible
    19895 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL065X073EF BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"