Motion
PL025X050SS

TSUBAKI (UST)
PL025X050SS

Casquillo sin llave - Serie AS, 25 mm ID, 50 mm OD
Artículo MI #08731238
No. Fabricante PL025X050SS
Precio480.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL025X050SS

Casquillo sin llave - Serie AS, 25 mm ID, 50 mm OD
Artículo MI #08731238
No. Fabricante PL025X050SS
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
Su precio$480.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x18
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Presión de contacto del cubo
    12909 psi
  • Empuje máximo transmitido
    6380 lb
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • Longitud total
    26 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    178 N/mm^2
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    10.000 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    260 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    AS

Descripción general

Descripción del fabricante
PL025X050 AS-SS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"