Motion
PL038X065SS

TSUBAKI (UST)
PL038X065SS

Casquillo sin llave - Serie AS, 38 mm ID, 65 mm OD
Artículo MI #08731239
No. Fabricante PL038X065SS
Precio657.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL038X065SS

Casquillo sin llave - Serie AS, 38 mm ID, 65 mm OD
Artículo MI #08731239
No. Fabricante PL038X065SS
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
Precio657.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x18
  • Diámetro interno
    38 mm
  • Presión de contacto del cubo
    13779 psi
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Longitud total
    26 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    157 N/mm^2
  • Peso
    0.700 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    10 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Serie
    AS
  • Fuerza axial transmisible
    8800 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL038X065 AS-SS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"