Motion
RS24BLAMRB

TSUBAKI (UST)
RS24BLAMRB

RS24BLAMRB
Artículo MI #08731248
No. Fabricante RS24BLAMRB
Precio487.76 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS24BLAMRB

RS24BLAMRB
Artículo MI #08731248
No. Fabricante RS24BLAMRB
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
Precio487.76 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.315 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.576 pulg.
  • Altura de la placa
    1.315 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.000 pulg.
  • Peso
    3.75 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Sin lubricante estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
RS24B BS LAMBDA RIV 10FT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"