Motion
RS10B-2LAMRB

TSUBAKI (UST)
RS10B-2LAMRB

RS10B-2LAMRB
Artículo MI #08731251
No. Fabricante RS10B-2LAMRB
Precio269.82 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS10B-2LAMRB

RS10B-2LAMRB
Artículo MI #08731251
No. Fabricante RS10B-2LAMRB
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
Precio269.82 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    10B / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.380 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.380 pulg.
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Sin lubricante estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
RS10B-2 BS LAMBDA CADENA RIV 10FT CAJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"