Motion
RS16B-2LAMRB

TSUBAKI (UST)
RS16B-2LAMRB

RS16B-2LAMRB
Artículo MI #08731255
No. Fabricante RS16B-2LAMRB
Precio495.08 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS16B-2LAMRB

RS16B-2LAMRB
Artículo MI #08731255
No. Fabricante RS16B-2LAMRB
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
Precio495.08 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    16B / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.670 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.326 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.670 pulg.
  • Peso
    3.70 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Sin lubricante estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
RS16B-2 BS LAMBDA RIV 10 FT