Motion
RS08BLAMR100

TSUBAKI (UST)
RS08BLAMR100

RS08BLAMR100
Artículo MI #08731260
No. Fabricante RS08BLAMR100
Precio97.74 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS08BLAMR100

RS08BLAMR100
Artículo MI #08731260
No. Fabricante RS08BLAMR100
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
Precio97.74 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    08B / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.305 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.175 pulg.
  • Altura de la placa
    0.472 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.335 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.305 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Sin lubricante estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA REMACHADA LAMBDA RS08B BS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"