Motion
50NEPAA1CL

TSUBAKI (UST)
50NEPAA1CL

50NEPAA1CL
Artículo MI #08731274
No. Fabricante 50NEPAA1CL
Precio51.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
50NEPAA1CL

50NEPAA1CL
Artículo MI #08731274
No. Fabricante 50NEPAA1CL
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
Precio51.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Arriba y abajo, doblado: un lado
  • Número de cadena y paso
    2042 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    AA-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
50 NEPTUNE AA-1 CONN LINK S.C. TIPO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"