Motion
RS16BNEPRB

TSUBAKI (UST)
RS16BNEPRB

RS16BNEPRB
Artículo MI #08731307
No. Fabricante RS16BNEPRB
Precio140.73 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS16BNEPRB

RS16BNEPRB
Artículo MI #08731307
No. Fabricante RS16BNEPRB
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
Precio140.73 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    16B / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.670 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.827 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.326 pulg.
  • Altura de la placa
    0.827 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.670 pulg.
  • Peso
    1.82 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
RS16B BRIT STD NEPTUNE RIV 10FT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"