Motion
BL1466 X 10 FT

TSUBAKI (UST)
BL1466 X 10 FT

Cadena de hoja - Lazada 6x6 , Paso 1-3/4 in, Longitud total 10 pies, Material de acero al carbono
Artículo MI #08731313
No. Fabricante BL1466 X 10 FT
Precio779.49 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
BL1466 X 10 FT

Cadena de hoja - Lazada 6x6 , Paso 1-3/4 in, Longitud total 10 pies, Material de acero al carbono
Artículo MI #08731313
No. Fabricante BL1466 X 10 FT
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
Precio779.49 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    6x6
  • Placa de enlace Altura  
    1.661 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.250 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Pasador Diámetro  
    0.562 pulg.
  • Paso  
    1-3/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    158700 lb
  • Peso
    13.58 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Serie
    BL
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039898869

Descripción general

Descripción del fabricante
BL1466 CADENA DEL LEAF 10FT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"