Motion
60-2LAMRB

TSUBAKI (UST)
60-2LAMRB

60-2LAMRB
Artículo MI #08731743
No. Fabricante 60-2LAMRB
Precio249.58 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60-2LAMRB

60-2LAMRB
Artículo MI #08731743
No. Fabricante 60-2LAMRB
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
Precio249.58 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.483 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Altura de la placa
    0.713 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.483 pulg.
  • Peso
    2.50 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Sin lubricante
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    3370 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
60-2 D-LAMBDA RIV 10 PIES EST. TRANSVERSAL
  • LAMBDA para aplicaciones de accionamiento sin lubricante
  • Funciona a temperaturas de hasta 302°F
  • La misma carga máxima permitida que nuestra cadena RS estándar
  • Disponible en tamaños de RSD40 a RSD140
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"