Motion
BL1266 LEAF CAJA DE 10 PIES

TSUBAKI (UST)
BL1266 LEAF 10 FT BOX

6x6 Lazada, paso de 1-1/2 pulg., longitud total de 10 pies, material de acero al carbono
Artículo MI #08731745
No. Fabricante BL1266 LEAF 10 FT BOX
Precio314.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
BL1266 LEAF 10 FT BOX

6x6 Lazada, paso de 1-1/2 pulg., longitud total de 10 pies, material de acero al carbono
Artículo MI #08731745
No. Fabricante BL1266 LEAF 10 FT BOX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio314.72 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    6x6
  • Placa de enlace Altura  
    1.425 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.219 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Pasador Diámetro  
    0.500 pulg.
  • Paso  
    1-1/2 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    125600 lb
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Serie
    BL
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039938718

Descripción general

Descripción del fabricante
BL1266 LEAF CAJA DE 10 PIES