Motion
80B11SS
Rueda dentada con orificio de stock - 80 / 1in, B Hub, 11 dientes, 1.0000 con orificio de stock
Artículo MI #08731753
No. Fabricante 80B11SS
Precio469.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con orificio de stock - 80 / 1in, B Hub, 11 dientes, 1.0000 con orificio de stock
Artículo MI #08731753
No. Fabricante 80B11SS
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
Precio469.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    1.6250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.8130 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.2000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0100 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.5500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    3.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    80 / 1in
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039953193
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039953193

Descripción general

Descripción del fabricante
80B11SS SB 1