Motion
CY3R25TN-700-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CY3R25TN-700-M9PSAPC

CY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 25 mm
Artículo MI #08733890
No. Fabricante CY3R25TN-700-M9PSAPC
Precio640.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CY3R25TN-700-M9PSAPC

CY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 25 mm
Artículo MI #08733890
No. Fabricante CY3R25TN-700-M9PSAPC
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
Precio640.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    700 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    CY3

Descripción general

Descripción del fabricante
CY3R25TN-700-M9PSAPC
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Tipo de montaje directo
  • Velocidad: 50 ~ 500 mm/s
  • Capacidad de interruptor automático
  • Las opciones incluyen: alta velocidad, 1500 mm/s (X160), revestimiento cromado duro (X322)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno