Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
Detalles
- Información adicionalPrecisión: CW: +/-2 % de la escala completa/ CCW: +/-3 % de la escala completa (rango: 20 % - 100 % de la escala completa)
- MaterialAuminum
- Par máximo150 pies-libras
- UPC_NO045242551637
Descripción general
- Ofrece una instalación hasta un 50 % más rápida al reemplazar la herramienta manual o el proceso de instalación de dos herramientas con el motor sin escobillas POWERSTATE y la llave dinamométrica en una sola herramienta
- Precisión de par precisa de hasta el ±2 % en sentido horario, ±3 % en sentido horario de escala completa para sujetadores críticos para par
- Informes de par más rápidos y productivos con ONE-KEY que proporcionan datos de par e informes personalizables para inspectores o propietarios
- La tecnología ONE-KEY permite la personalización, el seguimiento, la seguridad de las herramientas y la gestión del inventario
- Par de reducción ajustable para controlar el par de salida de las herramientas a través del motor para evitar un par excesivo
- Cuatro modos de notificación de que la herramienta está alcanzando, cumpliendo o superando el objetivo de par (audible, LED, LCD y vibratorio)
- Cuatro modos de medición (ft-lb, in-lb, Nm, Kg cm)
- Diseño duradero para soportar los entornos de trabajo más exigentes
- El certificado de calibración de la herramienta es válido durante 12 meses a partir de la fecha del primer uso
- La inteligencia electrónica REDLINK Plus permite una comunicación avanzada entre baterías y herramientas para un rendimiento, protección y productividad sin igual
- Las baterías REDLITHIUM proporcionan más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil de la batería
- Compatible con las M12 baterías y cargadores
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee