Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.50 pulg.
- Peso188.00 lb
- Ancho7.50 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesGates® GC20™ con la inteligencia Cortex de Gates® es la última innovación en tecnología de crimpadora inteligente. Una nueva incorporación a la gama de crimpadoras de Gates: GC20™ Cortex , que pone a disposición de todos los usuarios del mercado la tecnología conectada al incluir esta innovación en la crimpadora básica de Gates. Con acceso a actualizaciones en vivo sobre el contenido de eCrimp y las especificaciones de engaste de nuevos productos, GC20™ Cortex despeja las conjeturas de la fabricación del ensamblaje hidráulico. Los controles intuitivos de la pantalla táctil reducen el tiempo de montaje independientemente de la experiencia de montaje de la manguera y ofrecen formación a bordo para los nuevos operadores. En Gates, diseñamos soluciones de prensado de mangueras hidráulicas para que sean inteligentes y versátiles y ofrezcan la máxima eficiencia operativa en la fábrica y en el campo, porque cada minuto cuenta cuando está en el reloj.
- Tipo de engarzadorTurista/Compra
- Número de catálogo del fabricante7480-0009
- Tipo de productoHerramientas eléctricas para engarzar mangueras
- Tipos de productosEngarzador
- SerieSerie 700
Descripción general
- Conectado: acceso a contenido de eCrimp de actualización continua con especificaciones de crimpado de nuevos productos
- Eficiencia: los controles intuitivos de la pantalla táctil reducen el tiempo de ensamblaje, independientemente de la experiencia de ensamblaje de la manguera; GC20 Cortex guarda los favoritos y optimiza el tiempo del ciclo de engaste para un engaste más rápido
- Seguridad: los vídeos integrados simplifican la formación de los nuevos operadores; ergonomía mejorada con luz de trabajo y mango de cono de matriz que facilitan el trabajo de los operadores; seguimiento y recordatorios de calibración y mantenimiento que promueven el control de calidad y el tiempo de actividad
- Certificaciones: Cumple con la CE y cuenta con la certificación FCC; Patente de diseño pendiente en EE. UU.
- Soporte: el seguimiento y los recordatorios de calibración y mantenimiento promueven el control de calidad y el tiempo de actividad; soporte remoto disponible para resolver problemas rápidamente
- Requiere bomba hidráulica; compatible con las bombas PC707 existentes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.