Especificaciones
Dimensiones
- Altura total28.000 pulg.
- En general Longitud13.000 pulg.
- Ancho general10.000 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso79 lb
Detalles
- Kit de mantenimientoHITFMK1
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Flujo de aire máximo20 scfm
- Presión máxima de funcionamiento225 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento34 °F
- Tipo de refrigeranteR 134a
- Punto de rocío estándar50 °F
- Corriente de suministro0.69 kW
- Frecuencia de suministro60 Hz
- Fase de suministro1
- Tensión de alimentación115 V CA