Especificaciones
Dimensiones
- Altura total37.000 pulg.
- En general Longitud17.000 pulg.
- Ancho general17.000 pulg.
- Tamaño del puerto1 NPT
- Peso150 lb
Detalles
- Kit de mantenimientoHITFMK2
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Flujo de aire máximo50 scfm
- Presión máxima de funcionamiento225 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento34 °F
- Tipo de refrigeranteR 407.c
- Punto de rocío estándar50 °F
- Corriente de suministro0.83 kW
- Frecuencia de suministro60 Hz
- Fase de suministro1
- Tensión de alimentación115 V CA