Motion
HITN75

HANKISON
HITN75

Secador de aire refrigerado - 75 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 225 psi máx., monofásico, 115 V CA, 60 Hz, Tamaño de 1 NPT puerto, Refrigerante R 407.c
Artículo MI #08734737
No. Fabricante HITN75
Precio8,300.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HANKISON
HITN75

Secador de aire refrigerado - 75 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 225 psi máx., monofásico, 115 V CA, 60 Hz, Tamaño de 1 NPT puerto, Refrigerante R 407.c
Artículo MI #08734737
No. Fabricante HITN75
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
Precio8,300.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    37.000 pulg.
  • En general Longitud  
    17.000 pulg.
  • Ancho general
    17.000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Peso
    155 lb

Detalles

  • Kit de mantenimiento
    HITFMK3
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Flujo de aire máximo
    75 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    225 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    34 °F
  • Tipo de refrigerante
    R 407.c
  • Punto de rocío estándar
    50 °F
  • Corriente de suministro
    1.13 kW
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Fase de suministro
    1
  • Tensión de alimentación
    115 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SECADOR DE ALTA TEMPERATURA DE ENTRADA DE HITN75 75 SCFM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo