Motion
B021115.WAQUE--

Cone Drive
B021115.WAQUE--

Reductor de velocidad - 15:1 Relación, Distancia central de 1.3300 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Salida derecha
Artículo MI #08735098
No. Fabricante B021115.WAQUE--
Precio1,172.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cone Drive
B021115.WAQUE--

Reductor de velocidad - 15:1 Relación, Distancia central de 1.3300 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Salida derecha
Artículo MI #08735098
No. Fabricante B021115.WAQUE--
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
Precio1,172.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    10.02 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    759170260829
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • UPC_NO
    759170260829

Descripción general

Descripción del fabricante
B021115.WAQUE-- UNIDAD DE REDUCCIÓN ÚNICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo