Motion
B031125.KAPTA--
Reductor de velocidad - 25:1 Relación, Distancia central de 1.5400 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.7500 pulg., Salida doble
Artículo MI #08735597
No. Fabricante B031125.KAPTA--
Precio1,327.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad - 25:1 Relación, Distancia central de 1.5400 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.7500 pulg., Salida doble
Artículo MI #08735597
No. Fabricante B031125.KAPTA--
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
Precio1,327.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    17.06 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    759170265961
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • UPC_NO
    759170265961

Descripción general

Descripción del fabricante
B031125.KAPTA-- UNIDAD DE REDUCCIÓN ÚNICA