Motion
B04115.0LARTB--
Reductor de velocidad - 5:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 pulg., Salida doble
Artículo MI #08736141
No. Fabricante B04115.0LARTB--
Precio1,422.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad - 5:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 pulg., Salida doble
Artículo MI #08736141
No. Fabricante B04115.0LARTB--
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
Precio1,422.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    24.06 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    759170272020
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • UPC_NO
    759170272020

Descripción general

Descripción del fabricante
B04115.0LARTB-- UNIDAD DE REDUCCIÓN ÚNICA