Motion
B051125.TAJTJ--
Reductor de velocidad - 25:1 Relación, Distancia central de 1.9700 pulg., Entrada de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble
Artículo MI #08738566
No. Fabricante B051125.TAJTJ--
Precio1,646.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad - 25:1 Relación, Distancia central de 1.9700 pulg., Entrada de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble
Artículo MI #08738566
No. Fabricante B051125.TAJTJ--
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
Precio1,646.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.9700 pulg.
  • Longitud
    10 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    17.73 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    759170297283
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • UPC_NO
    759170297283

Descripción general

Descripción del fabricante
B051125.TAJTJ-- UNIDAD DE REDUCCIÓN ÚNICA