Motion
B061160.LAJTB--

Cone Drive
B061160.LAJTB--

Reductor de velocidad - 60:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble
Artículo MI #08740174
No. Fabricante B061160.LAJTB--
Precio1,959.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cone Drive
B061160.LAJTB--

Reductor de velocidad - 60:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble
Artículo MI #08740174
No. Fabricante B061160.LAJTB--
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
Precio1,959.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    29.89 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    759170314447
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • UPC_NO
    759170314447

Descripción general

Descripción del fabricante
B061160.LAJTB-- UNIDAD DE REDUCCIÓN ÚNICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo