Motion
B061120.KANVD--

Cone Drive
B061120.KANVD--

Reductor de velocidad - 20:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #08740250
No. Fabricante B061120.KANVD--
Precio1,862.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cone Drive
B061120.KANVD--

Reductor de velocidad - 20:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #08740250
No. Fabricante B061120.KANVD--
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
Precio1,862.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    27.56 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    759170315208
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • UPC_NO
    759170315208

Descripción general

Descripción del fabricante
B061120.KANVD-- UNIDAD DE REDUCCIÓN ÚNICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo