Motion
F039020.ABPV03-

Cone Drive
F039020.ABPV03-

Reductor de velocidad - 20:1 Relación, Distancia central de 1.5400 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Salida doble
Artículo MI #08741995
No. Fabricante F039020.ABPV03-
Precio2,909.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cone Drive
F039020.ABPV03-

Reductor de velocidad - 20:1 Relación, Distancia central de 1.5400 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Salida doble
Artículo MI #08741995
No. Fabricante F039020.ABPV03-
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
Precio2,909.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    37.728 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    766234505239
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • UPC_NO
    766234505239

Descripción general

Descripción del fabricante
F039020.ABPV03- TAMAÑO 39 20 A 1 INDIVIDUAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo