Motion
F044040.AWQT02-
Reductor de velocidad - 40:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #08742354
No. Fabricante F044040.AWQT02-
Precio2,717.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad - 40:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #08742354
No. Fabricante F044040.AWQT02-
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
Precio2,717.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    38.118 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    766234509602
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • UPC_NO
    766234509602

Descripción general

Descripción del fabricante
F044040.AWQT02- TAMAÑO 44 40 A 1 INDIVIDUAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo