Motion
F06005.0ABFT03-
Reductor de velocidad - 5:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de cara C, Salida hueca, Salida doble
Artículo MI #08743136
No. Fabricante F06005.0ABFT03-
Price $4,737.73 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad - 5:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de cara C, Salida hueca, Salida doble
Artículo MI #08743136
No. Fabricante F06005.0ABFT03-

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 4,737.73 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    54.533 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Details

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    766234517737
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • UPC_NO
    766234517737

Descripción general

Descripción del fabricante
F06005.0ABFT03- TAMAÑO 60 5 A 1 INDIVIDUAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron