Motion
50A31
Rueda dentada de calibre de stock - 50 / 5/8 pulg., buje A, 31 dientes, calibre de stock de 0.7188 pulg., material de acero
Artículo MI #08743338
No. Fabricante 50A31
Precio52.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de stock - 50 / 5/8 pulg., buje A, 31 dientes, calibre de stock de 0.7188 pulg., material de acero
Artículo MI #08743338
No. Fabricante 50A31
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
Precio52.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7188 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    5.7699 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.3150 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.4844 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5210 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.1778 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.343 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.521 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.521 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.3430 pulg.
  • Peso
    2.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    50
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    697950012643
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    31
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tipo de rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950012643

Descripción general

Descripción del fabricante
50A31 RODILLO DE SPK A
  • Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

You May Also Like

Los clientes también compraron