Motion
80A15
Rueda dentada de calibre de stock - 80 / 1 pulg., buje A, 15 dientes, calibre de stock de 0.9375 pulg., material de acero
Artículo MI #08743347
No. Fabricante 80A15
Precio45.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de stock - 80 / 1 pulg., buje A, 15 dientes, calibre de stock de 0.9375 pulg., material de acero
Artículo MI #08743347
No. Fabricante 80A15
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
Su precio$45.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    4.1584 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5510 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3050 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.8097 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.575 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.304 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.304 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.5750 pulg.
  • Peso
    2.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    80
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    697950019994
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tipo de rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950019994

Descripción general

Descripción del fabricante
80A15 RODILLO DE SPK A
  • Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"