Motion
D80C60
Rueda dentada de calibre de serie - 80 / 1 pulg., conector C, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #08743352
No. Fabricante D80C60
Precio1,845.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 80 / 1 pulg., conector C, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #08743352
No. Fabricante D80C60
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
Precio1,845.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    18.4823 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    5.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.8120 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    19.681 pulg.
  • Diámetro de paso
    19.1073 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    19.681 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    19.681 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.5570 pulg.
  • Peso
    92 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Número de cadena
    80
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950022192
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950022192

Descripción general

Descripción del fabricante
D80C60 RODILLO DE SPK DOBLE C
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"