Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8125 pulg.
- Diámetro exterior2.1250 pulg.
- Peso0,69 lb
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Componente de acoplamientoMordaza
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante697950216461
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieML
- UPC_NO697950216461
Descripción general
Descripción del fabricante
ML090BLK 1/4 PIEZA DE PARTIDA DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer