Motion
G 7/8
Casquillo cónico dividido - 2 in Flg OD, 1.031 LTB
Artículo MI #08743498
No. Fabricante G 7/8
Precio29.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - 2 in Flg OD, 1.031 LTB
Artículo MI #08743498
No. Fabricante G 7/8
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
Precio29.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    1.172 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    G
  • Brida exterior Diámetro  
    2 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.265 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.031
  • Peso
    0,50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950257105
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950257105

Descripción general

Descripción del fabricante
G 7/8 MST CASQUILLO

También puede gustarle

Los clientes también compraron