Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Paso diametral16
- Ancho de la cara0.75 pulg.
- Diámetro del cubo1.7500 pulg.
- Proyección del concentrador0.5000 pulg. | 12.70 mm
- Diámetro exterior2.125 pulg.
- Diámetro de paso2 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Peso0,90 lb
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Tipo de engranajeEngranaje recto
- Número de catálogo del fabricanteTS1632
- Número de Upc del fabricante697950263380
- MaterialAcero
- Número de dientes32
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- UPC_NO697950263380
Descripción general
- Los engranajes rectos de Martin están disponibles en cinco estilos diferentes.
- Los engranajes de acero están amueblados en estilo liso y estilo liso con buje.
- Los engranajes fundidos están provistos, lisos con cubo, trama con orificios para rayos y radios.
- Los engranajes fundidos se mecanizan en todas las superficies operativas.
- Los engranajes fundidos Martin se funden con un buje más grande para proporcionar resistencia adicional y permitir orificios más grandes.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto