Motion
80R38
38 Dientes, material de acero
Artículo MI #08743560
No. Fabricante 80R38
Precio456.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
38 Dientes, material de acero
Artículo MI #08743560
No. Fabricante 80R38
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
Su precio$456.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cubo
    5.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.2500 pulg.
  • Peso
    10.30 lb

Detalles

  • Número de cadena
    80
  • Número de cadena y paso
    80 / 1in
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    697950365237
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    38
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
80R38 RODILLO DE SPK MST (R1)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good