Motion
P11214M115-4545
Polea de la correa de distribución - 112 diente, 19.5435 pulg. D.E., 4.5276 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #08743688
No. Fabricante P11214M115-4545
Precio2,435.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de la correa de distribución - 112 diente, 19.5435 pulg. D.E., 4.5276 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #08743688
No. Fabricante P11214M115-4545
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
Precio2,435.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Cinturón Ancho  
    4.5276 pulg.
  • Diámetro del cubo
    9.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.5 pulg.
  • Orificio máximo
    4.5000 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    4.5000 pulg.
  • Orificio mínimo
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    19.5435 pulg.
  • Paso Diámetro  
    19.6505 pulg.
  • Ancho de la cara de los dientes
    5.2500 pulg.
  • Peso
    146.90 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    4545
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950441153
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    112
  • UPC_NO
    697950441153

Descripción general

Descripción del fabricante
P11214M115-4545 SPK HTS TB 4545
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

También puede gustarle

Los clientes también compraron