Motion
ML075SS 1/2
Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 0.5000 pulg. Orificio, Orificio acabado
Artículo MI #08743760
No. Fabricante ML075SS 1/2
Precio127.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 0.5000 pulg. Orificio, Orificio acabado
Artículo MI #08743760
No. Fabricante ML075SS 1/2
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
Precio127.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.75 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.813 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0,60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Componente de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    697950492650
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    ML
  • UPC_NO
    697950492650

Descripción general

Descripción del fabricante
ML075SS 1/2 MORDAZA EMPOTRADA INOXIDABLE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"