Motion
41B8STL

Martin
41B8STL

Rueda dentada de calibre de stock - 41 / 1/2 pulg., buje "B", 8 dientes, calibre de 0.5000 pulg.
Artículo MI #08743865
No. Fabricante 41B8STL
Precio19.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
41B8STL

Rueda dentada de calibre de stock - 41 / 1/2 pulg., buje "B", 8 dientes, calibre de 0.5000 pulg.
Artículo MI #08743865
No. Fabricante 41B8STL
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
Su precio$19.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    0.9844 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena
    41
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    697950527703
  • Número de dientes
    8
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
41B8STL RODILLO DE SPK B

También puede gustarle